Fraise à surfacer à 45° coupe à gauche avec alésage, pour plaquettes SE..

Réf.: 214205 50/5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Nombre de dents Z: 5
  • Angle d'attaque κ: 45
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: non
  • Méthode d'usinage: MTC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 50 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 45 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne non
Méthode d'usinage MTC
⌀ ext. max. Dmax 63 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 22 mm
Plaquette adaptée SE.. 1204..
Jeu de vis pour plaquettes 21 9800 (20IP; 5,7 Nm)
Type de produit Fraises à surfacer

Identification et classification

Référence article 214205 50/5
EAN / GTIN 4045197717191
Réf. fabricant 214205 50/5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,7 avec l'embout 674252 réf. 20IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés