SEKN 1203 AFTN, HB7515, Type: ST1400

Réf.: 213951 ST1400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 14.30 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 11.90 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SEKN 1203 AFTN
Type ST1400
Nuance HB7515
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,19 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,18 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 213951 ST1400
EAN / GTIN 4045197553867
Réf. fabricant 213951 ST1400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
290
Acier < 750 N/mm²
P
210
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
140
Fonte GG(G)
K
130
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés