Plaquette de fraisage XOMU094812ZZER, pour fraises grande avance, HB4020

Réf.: 213024 ST900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 27.85 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 23.20 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XOMU094812ZZER
Type ST900
Nuance HB4020
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe recommandée ap max 1,2 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,5 mm
Rayon de programmation pour ap max 2 mm
Avance fz par dent 1,1 mm
Nombre de changements/dents 6
Revêtement AlTiCrN
Rayon d'angle 1,2 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 213024 ST900
EAN / GTIN 4062406266554
Réf. fabricant 213024 ST900
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
330
Acier < 750 N/mm²
P
280
Acier < 900 N/mm²
P
240
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Concept de plaquette innovant grâce aux plaquettes double face à 3 arêtes (2×3 arêtes). Nuances de coupe performantes pour une rentabilité particulièrement élevée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5...1×D / ap max

Téléchargements et documents

Produits adaptés