{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | XDPW 120408 SR | |
| Type | CARB | |
| Rayon d'angle | 0,8 mm | |
| Nuance | HB7720 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Rayon de programmation pour ap max | 2,6 mm | |
| Profondeur de coupe max. ap max | 1,8 mm | |
| Avance fz par dent | 0,57 mm | |
| Nombre de changements/dents | 4 | |
| Type de produit | Plaquette pour fraisage |
| Référence article | 212982 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197812681 | |
| Réf. fabricant | 212982 HART | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |