Plaquette de fraisage XDPW 070308 SR, pour fraises HPC FeedKing, KU7710

Réf.: 212940 GGG
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 16.85 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 14.00 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDPW 070308 SR
Type GGG
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB4225
Type d'outils Céramique
Rayon de programmation pour ap max 1,58 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,85 mm
Avance fz par dent 0,65 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 212940 GGG
EAN / GTIN 4069515004930
Réf. fabricant 212940 GGG
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
165
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max

Téléchargements et documents

Produits adaptés