Plaquette de fraisage ⌀ 8 mm, pour fraises à copier, grande avance

Réf.: 212746 ALU
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 57.60 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 48.00 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type ALU
Nuance HU7830
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe max. ap max 0,4 mm
Rayon de programmation pour ap max 1 mm
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts 0,3 mm
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,4 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 212746 ALU
EAN / GTIN 4045197761828
Réf. fabricant 212746 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1400
Alu (à copeaux courts)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

  • Précision de rayon et de concentricité: ±0,015 mm.
  • Précision d'interchangeabilité de plaquette à plaquette: ±0,025 mm.

Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.

Utilisation:

Plaquettes UGV “Highfeed” pour avances supérieures.

Téléchargements et documents

Produits adaptés