Plaquette de fraisage CPHX 060210 ER, pour fraises de finition de précision, HB4015

Réf.: 212554 ST1400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 19.75 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 16.45 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CPHX 060210 ER
Type ST1400
Nuance HB4015
Type d'outils Carbure
Longueur Wiper axiale 1 mm
Longueur Wiper radiale 1,5 mm
Rayon de coupe R1 1 mm
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,25 mm
Epaisseur plaquette S 2.38 mm
Nombre de changements/dents 2
Rayon d'angle 1 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 212554 ST1400
EAN / GTIN 4062406099169
Réf. fabricant 212554 ST1400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
400
Acier < 750 N/mm²
P
380
Acier < 900 N/mm²
P
360
Acier < 1100 N/mm²
P
340
Acier < 1400 N/mm²
P
320
Acier < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
GGG
K
320
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

  • Plaquettes offrant une meilleure géométrie Wiper pour un usinage plus efficace dans la fabrication de moules et de matrices.
  • Très grand gain de temps grâce au saut de ligne important et à l'avance par dent élevée.
  • Plaquettes de fraisage avec géométrie Wiper radiale et axiale.

Précision de concentricité ±0,020 mm.

Recommandation(s):

Pour les pures opérations de surfaçage, réduire Vc de 30%.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae 0,2 mm.
Lwa représente la longueur Wiper axiale.
Lwr représente la longueur Wiper radiale.

Téléchargements et documents

Produits adaptés