{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 32 mm | |
| Nombre de dents Z | 4 | |
| Type de queue | avec filetage | |
| Application de fraisage | Ramping; Ramping; Ramping | |
| Pas des arêtes de coupe | Différent | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Arrosage interne | oui | |
| Changement d'outil | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 29 mm | |
| Profondeur de coupe max. ap max | 3 mm | |
| Longueur totale Ltot | 42 mm | |
| Filetage attachement M | M16 | |
| Plaquette adaptée | CPHX 09T3.. | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
| Référence article | 212538 32/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406098773 | |
| Réf. fabricant | 212538 32/4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |