RDHT 1003 MOFN positif, HU7710, Type: ALU

Réf.: 212230 ALU
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 11.10 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 9.25 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDHT 1003 MOFN
Type ALU
Nuance HU7710
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,22 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 212230 ALU
EAN / GTIN 4045197303608
Réf. fabricant 212230 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
400
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
300
Graphite, PRFV, PRFC
N
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés