Fraise à copier avec filetage, pour plaquettes RD.., ⌀ D / nombre de dents Z: 25/3mm

Réf.: 212135 25/3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: ronde
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 25 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette ronde
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
⌀ D3 15 mm
Longueur totale Ltot 35 mm
Filetage attachement M M12
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 40 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 48 mm
Perçage par interpolation ap 2 mm
Angle de plongée oblique αmax 3,22 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 12,45 mm
Plaquette adaptée RD..1003
Jeu de vis pour plaquettes 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article 212135 25/3
EAN / GTIN 4045197406798
Réf. fabricant 212135 25/3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.
  • Précision de concentricité et de surface élevée.
  • Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.

Remarque(s):

ap max = 2 mm.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés