{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 35 mm | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| Type de queue | avec filetage | |
| Angle d'attaque κ | 95 degré | |
| Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
| Arrosage interne | oui | |
| Changement d'outil | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 28,7 mm | |
| Longueur totale Ltot | 43 mm | |
| Filetage attachement M | M16 | |
| Plaquette adaptée | XDHW 10T310 | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 219831 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Type de produit | Fraises à copier |
| Référence article | 211872 35/3 | |
| Réf. fabricant | 211872 35/3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |