{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 2 mm | |
| Revêtement | Diamant | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | Norme usine | |
| Tolérance ⌀ nominal | 0 / −0,005 | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Angle d'hélice | 30 degré | |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
| Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h5 | |
| Arrosage interne | non | |
| Longueur de coupe Lc | 2 mm | |
| Rayon de coupe R1 | 0,3 mm | |
| Longueur de col L1 avec détalonnage | 12 mm | |
| ⌀ de détalonnage D1 | 1,91 mm | |
| Longueur totale L | 55 mm | |
| ⌀ queue Ds | 4 mm | |
| Bague de couleur | noir | |
| Type de produit | Fraises toriques |
| Référence article | 209726 2X12 | |
| EAN / GTIN | 4062406187989 | |
| Réf. fabricant | 209726 2X12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |