{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 10 mm | |
| Revêtement | non revêtu | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | DIN 6527 | |
| Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
| Nombre de dents Z | 8 | |
| Angle d'hélice | 8 degré | |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
| Largeur de passe ae pour le fraisage | 1×D pour le dressage | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Arrosage interne | non | |
| Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
| Longueur de col L1 avec détalonnage | 30 mm | |
| ⌀ de détalonnage D1 | 9,7 mm | |
| Longueur totale L | 72 mm | |
| ⌀ queue Ds | 10 mm | |
| Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
| Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Avance fz pour le rainurage dans le PRFV/PRFC | 0,035 mm | |
| Bague de couleur | noir | |
| Type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | 209540 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406362539 | |
| Réf. fabricant | 209540 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |