Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 2mm

Réf.: 207473 2
Remise
CHF 48.55
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / DS (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Inox principal
⌀ dents DC 2 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,05×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 4 mm
Rayon R 1 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Avance fz pour le dressage dans l'INOX < 900 N/mm2 0,006 mm
Avance fz pour le copiage dans l'INOX < 900 N/mm2 0,007 mm
Bague de couleur Bleu
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Identification et classification

Référence article 207473 2
EAN / GTIN 4062406130251
Réf. fabricant 207473 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
230
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise HPC dotée d'un tout nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie exceptionnelle et un enlèvement de copeaux optimal dans les aciers inoxydables les plus divers.
Résistance à l'oxydation et dureté à chaud supérieures.
Utilisable à des vitesses de coupe élevées; également indiquée pour TOOLOX®.
Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.

Téléchargements et documents

De la même série "Inox principal" Afficher tout