Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc de haute précision GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ DC / DS: 0,8mm

Réf.: 207347 0,8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / DS (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: −0,007 / 0,002
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Diabolo
⌀ dents DC 0,8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal −0,007 / 0,002
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h5
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 0,8 mm
Rayon R 0,4 mm
Longueur totale L 38 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC 0,005 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 65 HRC 0,005 mm
Bague de couleur Rouge
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Identification et classification

Référence article 207347 0,8
EAN / GTIN 4045197599940
Réf. fabricant 207347 0,8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
200
Acier < 50 HRC
H
190
Acier < 55 HRC
H
170
Acier < 60 HRC
H
150
Acier < 65 HRC
H
110
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo:
Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l'usinage dur.
Fraise à bout hémisphérique de haute précision de ⌀ de rayon et d'écart de forme de l'ordre du µm.
Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.

Téléchargements et documents

De la même série "Diabolo" Afficher tout