Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Steel SlotMachine avec arrosage interne HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

Réf.: 205551 16
Remise
CHF 362.50
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d11 DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Profil de fraise: NR
  • Tolérance ⌀ nominal: d11
  • Nombre de dents Z: 5

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
⌀ dents DC 16 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Profil de fraise NR
Tolérance ⌀ nominal d11
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 42 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,4×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 32 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 42 mm
⌀ de détalonnage D1 14,8 mm
Longueur totale L 92 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,8 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,07 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 205551 16
EAN / GTIN 4062406111199
Réf. fabricant 205551 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Fonte GG(G)
K
200
Uni
 
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec nouveau profil ébauche, optimisé pour des vitesses d'avance supérieures. Meilleure protection des arêtes de coupe grâce à un léger chanfrein d'arête. Résistance extrême à la rupture par flexion grâce à l'utilisation d'un substrat à grains ultra-fins.
Avec arrosage interne pour une bonne évacuation des copeaux.
Avance par dent possible jusqu'à 0,1 mm avec une profondeur maximale de 2×D (dans la rainure pleine).

Avantage(s):

La géométrie de l'outil permet d'évacuer les copeaux enroulés particulièrement étroits via les goujures plates à grand débit de copeaux. L'outil reste ainsi particulièrement stable. Angle de plongée possible jusqu'à 10° grâce au grand dégagement frontal.

Utilisation:

Pour l'ébauche; convient particulièrement à l'usinage de rainures pleines.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout