Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Alu SlotMachine HPC / TPC, DLC, ⌀ h7 DC: 16mm

Réf.: 205282 16
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h7 DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Profil de fraise: WR
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 5

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Alu
⌀ dents DC 16 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Profil de fraise WR
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 35 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,4×D pour le dressage; 0,25×D
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC; TPC
Longueur de coupe Lc 52 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 58 mm
⌀ de détalonnage D1 15 mm
Longueur totale L 110 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,32 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,2 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraises à dresser

Identification et classification

Référence article 205282 16
EAN / GTIN 4069515036542
Réf. fabricant 205282 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
480
Alu > 10% Si
N
450
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l’ébauche.
Affûtage spécial pour l’usinage des métaux non ferreux. Nette réduction du volume de copeaux grâce à la fragmentation ciblée des copeaux en raison de la géométrie de coupe spéciale.
Les 5 dents permettent des valeurs d’avance encore plus élevées. Le front est soutenu par un chanfrein de stabilisation supplémentaire, ce qui permet un fonctionnement plus silencieux en cas de plongée hélicoïdale.

Remarque(s):

Type HB: commander avec le code art. 205283.
Type HB disponible au même prix que le type HA.
Valeurs de coupe pour l’usinage TPC dans ToolScout.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Alu" Afficher tout