Fraise carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Réf.: 203212 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / -0,02
  • Nombre de dents Z: 6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 4 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal 0 / -0,02
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 11 mm
Longueur totale L 58 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 70 HRC 0,018 mm
Bague de couleur Rouge
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 203212 4
EAN / GTIN 4045197640772
Réf. fabricant 203212 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 60 HRC
H
145
Acier < 65 HRC
H
100
Acier < 67 HRC
H
80
Acier < 70 HRC
H
75
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo 70: Substrat spécial en carbure monobloc présentant une résistance à la rupture très élevée ainsi qu’une excellente résistance à l’usure pour une sécurité de process optimale. Nouveau revêtement nanocristallin high-tech pour le fraisage dur jusqu’à 70 HRC. Idéale pour une utilisation prolongée dans la fabrication d’outils et de moules. Réf. 2 − 5: angle d’épaulement α = 15°.
Tolérance:
  • ⌀ nominal: DC ≤ réf. 12: 0 / −0,02 mm;
  • ⌀ nominal: DC à partir de la réf.: 0 / −0,03 mm.

Utilisation:

Grâce à la géométrie spéciale, utilisation optimale dans les matériaux trempés de 60 HRC à 70 HRC.
Pour le contournage en passe de finition. (Coupe au centre uniquement pour faibles profondeurs de coupe.)

Remarque(s):

Pour matériaux > 65 HRC: ae = 0,02×D.