{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Master Alu | |
| ⌀ dents DC | 6 mm | |
| Revêtement | non revêtu | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | Norme usine | |
| Type | W | |
| Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
| Nombre de dents Z | 5 | |
| Angle d'hélice | 38 degré | |
| Pas des arêtes de coupe | Différent | |
| Direction de l'approche | horizontal | |
| Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D pour le dressage | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HA | |
| Arrosage interne | non | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Longueur de coupe Lc | 24 mm | |
| Longueur de col L1 avec détalonnage | 32 mm | |
| ⌀ de détalonnage D1 | 5,8 mm | |
| Longueur totale L | 65 mm | |
| ⌀ queue Ds | 6 mm | |
| Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
| Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,045 mm | |
| Bague de couleur | Jaune | |
| Type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | 203208 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406565916 | |
| Réf. fabricant | 203208 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |