{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | ⌀ dents DC | 8 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | Norme usine | |
| Type | N | |
| Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
| Nombre de dents Z | 4 | |
| Angle d'hélice | 35 degré | |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
| Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le contournage | |
| Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
| Arrosage interne | non | |
| Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
| Longueur totale L | 100 mm | |
| ⌀ queue Ds | 8 mm | |
| Type de queue | HB | |
| Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,07 mm | |
| Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
| Bague de couleur | Sans | |
| Type de produit | Fraise à dresser | 
| Référence article | 202815 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197947758 | |
| Réf. fabricant | 202815 8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |