{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 6 mm | |
| Revêtement | DLC | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | Norme usine | |
| Type | W | |
| Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| Angle d'hélice | 45 degré | |
| Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
| Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HA | |
| Arrosage interne | non | |
| Méthode d'usinage | MTC | |
| Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
| Longueur de col L1 avec détalonnage | 24 mm | |
| ⌀ de détalonnage D1 | 5,7 mm | |
| Longueur totale L | 62 mm | |
| ⌀ queue Ds | 6 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
| Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,025 mm | |
| Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,03 mm | |
| Bague de couleur | Jaune | |
| Type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | 202271 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197854810 | |
| Réf. fabricant | 202271 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |