{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | ⌀ dents DC | 3,8 mm | |
| Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| Angle d'hélice | 42 degré | |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HA | |
| Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
| Longueur totale L | 57 mm | |
| ⌀ queue Ds | 6 mm | |
| Arrondi d’angle rv | 0,1 mm | |
| Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,04 mm | |
| Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,05 mm | 
| Référence article | 202004 3,8 | |
| EAN / GTIN | 4062406125875 | |
| Réf. fabricant | 202004 3,8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |