Fraise 1/4 de cercle, non revêtu, Rayon r H11 DC: 5mm

Réf.: 194220 5
Remise
CHF 68.30
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Rayon r H11 DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Tolérance de perçage: H11
  • Nombre de dents Z: 4
  • Direction de l'approche: horizontal
  • Queue: DIN 1835 B avec h6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Rayon r 5 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 5
Tolérance de perçage H11
Nombre de dents Z 4
Direction de l'approche horizontal
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
⌀ min. D3 6 mm
⌀ max. D2 16 mm
Longueur de coupe Lc 5 mm
Longueur totale L 60 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Fraisage de rayons en poussant
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 0,007 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Sans
Type de produit Garant fraise 1/4 de cercle

Identification et classification

Référence article 194220 5
EAN / GTIN 4045197109965
Réf. fabricant 194220 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
138
Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Fonte GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Denture droite. Traitement spécial de la surface.

Utilisation:

Pour rayonner et ébavurer les arêtes et les contours.