{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 35 mm | |
| Revêtement | non revêtu | |
| Type d'outils | HSS Co 5 | |
| Type | N | |
| Tolérance ⌀ nominal | k10 | |
| Nombre de dents Z | 6 | |
| Angle d'hélice | 30 degré | |
| Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
| Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
| Arrosage interne | non | |
| Longueur de coupe Lc | 30 mm | |
| Longueur totale L | 90 mm | |
| ⌀ queue Ds | 20 mm | |
| Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
| Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Bague de couleur | Sans | |
| Type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | 191630 35 | |
| EAN / GTIN | 4045197104083 | |
| Réf. fabricant | 191630 35 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |