{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 4,5 mm | |
| Revêtement | non revêtu | |
| Type d'outils | HSS Co 8 | |
| Norme | DIN 844 B | |
| Type | W | |
| Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
| Nombre de dents effectives Z (périphérie) | 2 | |
| Angle d'hélice | 42 degré | |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
| Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
| Arrosage interne | non | |
| Longueur de coupe Lc | 11 mm | |
| Longueur totale L | 55 mm | |
| ⌀ queue Ds | 6 mm | |
| Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,012 mm | |
| Tolérance de queue | h6 | |
| Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
| Bague de couleur | Jaune | |
| Type de produit | Fraises à rainurer |
| Référence article | 191100 4,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197100412 | |
| Réf. fabricant | 191100 4,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |