Lame de scie ruban Master Supreme, Larg.×épais.: 41X1,3mm

Réf.: 174105 41X1,3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 3 Unité
    CHF 29.60 / 1 Unité
  • De 5 Unité
    CHF 24.70 / 1 Unité
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Larg.×épais. (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Denture: combi
  • Angle de coupe: 16

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 41 mm
Type d'outils HSS Co 8
Epaisseur 1,3 mm
Dents configurables par pouce avec denture variable 16° 1,5/2; 2/3
1,5/2 dents par pouce ●​
2/3 dents par pouce ●​
Denture combi
Angle de coupe 16 degré
Quantité minimum de commande 1 pc.
Unité d’emballage 5 pc.
Type de produit Lame de scie ruban

Identification et classification

Référence article 174105 41X1,3
EAN / GTIN 2050001933805
Fabricant/personne responsable ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
60
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Master Supreme: Pointes de dents en acier allié rapide (HSS) M51, avec une résistance accrue à l’usure thermique et mécanique. La dent ébaucheuse affûtée améliore le guidage et le comportement de coupe, notamment pour les grandes sections de matériaux tandis que l’avoyage extra-large empêche le blocage des matériaux avec contrainte résiduelle (par ex., pièces forgées). Idéale pour le sciage des aciers fortement alliés.

Remarque(s):

Nos techniciens d’application se tiennent à votre disposition pour toute question technique. Pour plus d’informations, consulter le manuel d’usinage GARANT 110020 ou la rubrique RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) du site Web https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Prix unitaire = prix au mètre courant × long. de ruban y compris soudure.
Indications de commande: longueur×largeur×épaisseur (mm) denture.
Exemple : 10 pièces 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
N’utiliser la denture 3/4 0° et 4/6 0° que pour les tubes et profilés!

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier