{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Largeur | 27 mm | |
| Type d'outils | HSS Co 8 | |
| Epaisseur | 0,9 mm | |
| Dents configurables par pouce avec denture variable 0° | 5/8; 6/10; 8/12; 10/14 | |
| Dents configurables par pouce avec denture variable 10° | 3/4H; 4/6H; 2/3H | |
| 2/3H dents par pouce | ● | |
| 3/4H dents par pouce | ● | |
| 4/6H dents par pouce | ● | |
| 5/8 dents par pouce | ● | |
| 6/10 dents par pouce | ● | |
| 8/12 dents par pouce | ● | |
| 10/14 dents par pouce | ● | |
| Denture | combi | |
| Quantité minimum de commande | 1 pc. | |
| Unité d’emballage | 5 pc. | |
| Type de produit | Lame de scie ruban |
| Référence article | 173905 27X0,9 | |
| EAN / GTIN | 4062406121013 | |
| Réf. fabricant | 173905 27X0,9 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |