{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ nom. DC | 16 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Tolérance | H7 | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | Norme usine | |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
| Longueur de coupe Lc | 25 mm | |
| Longueur de col L1 | 97 mm | |
| Longueur totale L | 150 mm | |
| Nombre de dents Z | 6 | |
| ⌀ queue Ds | 16 mm | |
| Avance f dans l'acier < 60 HRC | 0,15 mm/tr | |
| ⌀ de perçage recommandé dans l'acier < 60 HRC | 15,9 mm | |
| Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm | |
| Tolérance de queue | h6 | |
| Bague de couleur | Rouge | |
| Type de produit | Embouts Philips |
| Référence article | 164348 16H7 | |
| EAN / GTIN | 4045197644145 | |
| Réf. fabricant | 164348 16H7 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |