{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    
                                
| ⌀ nom. DC | 1 mm | |
| Revêtement | non revêtu | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | DIN 8093 | |
| Arrosage interne | non | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
| Plage de ⌀ | 0,950 mm - 1,060 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 6 mm | |
| Longueur de col L1 | 19 mm | |
| Longueur totale L | 50 mm | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| ⌀ queue Ds | 4 mm | |
| Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
| Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
| Tolérance de queue | h6 | |
| Bague de couleur | Vert | |
| Tolérances configurables | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA | |
| Qualités configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Type de produit | Embouts Philips | 
| Référence article | 164345 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197328106 | |
| Réf. fabricant | 164345 1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |