Alésoir machine CN carbure monobloc Configurable, TiAlN, ⌀ nom. DC: 1mm

Réf.: 164344 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nazivni ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 8093
  • Notranje hlajenje: ne
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nazivni ⌀ DC 1 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 8093
Notranje hlajenje ne
Držalo DIN 6535 HA s h6
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
⌀ območja 0,950 mm - 1,060 mm
Dolžina rezil Lc 6 mm
Prevesna dolžina L1 19 mm
Celotna dolžina L 50 mm
Število rezil Z 3
⌀ držala Ds 4 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,08 mm/v
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,05 mm - 0,1 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan zelena
nastavljiva odstopanja C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; G; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC
nastavljive lastnosti 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vrsta izdelka Povrtalo

Identification et classification

Référence article 164344 1
EAN / GTIN 4045197854070
Réf. fabricant 164344 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Al
N
35
Al (kratki odrezki)
N
30
Al > 10% Si
N
25
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
25
Jeklo < 900 N/mm
P
20
Jeklo < 1100 N/mm
P
15
Jeklo < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
mokro maks.
 

Description

Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje, DIN 8093-2, s celoštevilčnim premerom držala za standardno vpetje, specialno za hidravlično-raztezne ali vpenjalne glave visoke točnosti. Za največjo natančnost krožnega teka in procesno varnost.
Nakup posebnih vpenjal pri uporabi NC-povrtal GARANT ni potreben. Z dolgimi rezili in s spiralo v levo.
Povrtala so končno brušena za prileganje po podatkih naročnika.

Uporaba:

Za povrtavanje skoznjih lukenj, ker se odrezki odvajajo v smeri rezanja. Zaradi kratkega prisekanega dela primerno tudi za zaprte izvrtine.

Opomba:

Za ujem H7 glejte št. 164340 in 164341.