{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ nom. DC | 10,7 mm | |
| Revêtement | non revêtu | |
| Tolérance | 0 / 0,005 | |
| Type d'outils | HSS E | |
| Norme | Norme usine | |
| Arrosage interne | non | |
| Queue | DIN 1835 A avec h6 | |
| Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
| Longueur de coupe Lc | 41 mm | |
| Longueur de col L1 | 101 mm | |
| Longueur totale L | 142 mm | |
| Nombre de dents Z | 6 | |
| ⌀ queue Ds | 10 mm | |
| Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
| Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
| Bague de couleur | Vert | |
| Type de produit | Embouts Philips |
| Référence article | 162902 10,70 | |
| EAN / GTIN | 4062406145279 | |
| Réf. fabricant | 162902 10,70 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |