{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Pour ⌀ alésage | 11,5 mm | |
| Cote de programmation e | 12 mm | |
| Longueur de col L1 | 80 mm | |
| Longueur totale L | 125 mm | |
| ⌀ queue Ds | 12 mm | |
| Taille de lame adaptée | 5 | |
| Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
| Bague de couleur | Sans | |
| Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
| Référence article | 156770 11,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263964872 | |
| Réf. fabricant | 156770 11,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |