{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ fraise | 8 mm | |
| Revêtement | non revêtu | |
| ⌀ tenon | 3.3 mm | |
| Type d'outils | HSS | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| Norme | DIN 373 | |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
| Pour taille de vis | M4 | |
| Longueur totale L | 71 mm | |
| ⌀ queue Ds | 5 mm | |
| Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
| Arrosage interne | non | |
| ⌀ pré-perçage | 3,3 mm | |
| Hauteur d’étage L1 1. étage avec chanfrein | 14 mm | |
| Long. coupe lc | 14 mm | |
| Angle de pointe | 180 degré | |
| Type de produit | Fraises à lamer |
| Référence article | 156220 8X3,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197087911 | |
| Réf. fabricant | 156220 8X3,3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |