{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ ext. | 12,4 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| Norme | DIN 335 C | |
| Queue | Queue cylindrique avec h6 | |
| Arrosage interne | non | |
| ⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,8 mm | |
| Longueur totale L | 56 mm | |
| ⌀ queue Ds | 8 mm | |
| Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M6 | |
| Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
| Bague de couleur | Vert | |
| Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
| Référence article | 150388 12,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197743787 | |
| Réf. fabricant | 150388 12,4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |