Taraud machine pour trous borgnes HOLEX Pro Tap, TiN, Pour filetages métriques: M3-12

Réf.: 146742 M3-12
Remise
CHF 132.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages métriques Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Norme: DIN 371; DIN 376

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Tap
Revêtement TiN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Norme DIN 371; DIN 376
Bague de couleur Vert
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article 146742 M3-12
EAN / GTIN 4062406711221
Réf. fabricant 146742 M3-12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
24
Alu (à copeaux courts)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Acier < 500 N/mm²
P
24
Acier < 750 N/mm²
P
20
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud universel HOLEX Pro Tap. Exécution robuste pour un large éventail de matériaux. Nuance de coupe HSSE optimisée avec revêtement TiN réduisant le frottement. A l’ouverture du coffret, les outils se dressent automatiquement, facilitant ainsi leur prise en main.
Composition: tarauds machine M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.
A l’ouverture du coffret, les outils se dressent automatiquement, facilitant ainsi leur prise en main.

Contenu:

1 taraud machine de chaque M3 – M12 135910