Fraise à fileter carbure monobloc avec chanfreinage GARANT Master TM 2×D, AlTiN, UNF: 10-32

Réf.: 139738 10-32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

UNF Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: UNF; UNF-LH; EG-UNF; EG-UNF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master TM
Taille de filetage 10-32 UNF
Revêtement AlTiN
Type de filetage UNF; UNF-LH; EG-UNF; EG-UNF-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne oui
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 0,794 mm
Filets au pouce 32
⌀ nom. DC 3,81 mm
Longueur de coupe Lc 9,1 mm
Long. queue Ls 36,8 mm
Longueur totale L 58 mm
⌀ queue Ds 6 mm
⌀ collet D1 5,75 mm
Valeur programmée pour chanfreinage L1 9,86 mm
Nombre de dents Z 4
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,04 mm
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants
Pas des arêtes de coupe Différent
Angle de chanfreinage 90 degré
Filetage ⌀ 4,83 mm
Tolérance de queue h6
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Profil de filet Profil complet
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 139738 10-32
EAN / GTIN 4067263126959
Réf. fabricant 139738 10-32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
220
Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
130
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Acier < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise à fileter en carbure monobloc avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d’arêtes. Le pas de denture différentiel permet d’assurer un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie de l’outil.
Nouvelle géométrie universelle et revêtement hautes performances pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.
  • Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.
  • Arêtes de coupe plus nombreuses.
  • Revêtement HiPIMS à base d’AlTiN de dernière génération.
  • Arêtes de coupe plus nombreuses
  • Nouveau revêtement pour une résistance à l’usure optimale

Avantage(s):

Arête de coupe pour la réalisation de chanfreins à 90° et de filetages en une seule passe.

Utilisation:

Pour filetages à pas fin standard UNF ASME-B1.1.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA
Type HB: commander avec 139738 + 129100 HB
Type HE: commander avec 139738 + 129100 HE

Téléchargements et documents

De la même série "Master TM" Afficher tout