{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Master TM | |
| Taille de filetage | G1 | |
| Revêtement | AlTiN | |
| Type de filetage | G; G-LH; EG-G; EG-G-LH | |
| Angle de flanc | 55 degré | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Pas de filetage | 2,309 mm | |
| Filets au pouce | 11 | |
| ⌀ nom. DC | 15,95 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 6,93 mm | |
| Long. queue Ls | 49,6 mm | |
| Longueur de col L1 | 59,2 mm | |
| Longueur totale L | 112 mm | |
| ⌀ queue Ds | 16 mm | |
| Nombre de dents Z | 6 | |
| Arrosage interne | oui | |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | |
| Utilisation pour les filetages extérieurs | jusqu’à 2×D pour les filetages mâles | |
| Pas des arêtes de coupe | Différent | |
| Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 | 0,12 mm | |
| Avance fz dans le PRFC | 0,14 mm | |
| Profil de filet | Profil complet | |
| Tolérance de queue | h6 | |
| Nombre de goujures | 6 | |
| Bague de couleur | Vert | |
| Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur et extérieur | |
| Profondeur de filetage | 59,2 mm | |
| Type de produit | Fraises à fileter |
| Référence article | 139631 G1 | |
| EAN / GTIN | 4069515023702 | |
| Réf. fabricant | 139631 G1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |