{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Revêtement | TiAlN | |
| Type de filetage | UNC | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Type d'outils | HSS E PM | |
| Norme | DIN 2174 | |
| Classe de tolérance | 2BX | |
| Entrée | E | |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
| Arrosage interne | non | |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
| Sens de la coupe | à droite | |
| Pas de filetage | 2,54 mm | |
| Filets au pouce | 10 | |
| Filetage ⌀ | 19,05 mm | |
| Longueur totale L | 125 mm | |
| ⌀ queue Ds | 14 mm | |
| Carré corps □ | 11 mm | |
| ⌀ perçage valeur indicative | 17,8 mm | |
| Nombre de goujures | 8 | |
| Nombre de dents Z | 8 | |
| Profondeur de filetage | 57,15 mm | |
| Série | Master Form | |
| Type de produit | Tarauds à refouler |
| Référence article | 139485 3/4-10 | |
| EAN / GTIN | 4062406707125 | |
| Réf. fabricant | 139485 3/4-10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |