• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Taraud machine, non revêtu, UNC: 12-24

Réf.: 137862 12-24
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

UNC Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: UNC
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Classe de tolérance: 2B

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 12-24 UNC
Revêtement non revêtu
Type de filetage UNC
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 371
Classe de tolérance 2B
Entrée C
Angle d'hélice 15 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,058 mm
Filets au pouce 24
Filetage ⌀ 5,49 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Carré corps □ 4,9 mm
⌀ perçage 4,5 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 12,7 mm
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article 137862 12-24
Réf. fabricant 137862 12-24
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Modèle robuste, avec hélice à droite.
HSS-E

Utilisation:

Pour filetages à pas gros standard UNC ASME − B1.1.