{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille de filetage | M1,7 | |
| Revêtement | AlTiX | |
| Type de filetage | M | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Type d'outils | HSS E PM | |
| Norme | DIN 371 | |
| Norme de filetage | DIN 13 | |
| Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
| Entrée | B | |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
| Arrosage interne | non | |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
| Sens de la coupe | à droite | |
| Pas de filetage | 0,35 mm | |
| Longueur totale L | 40 mm | |
| ⌀ queue Ds | 2,5 mm | |
| Carré corps □ | 2,1 mm | |
| ⌀ perçage | 1,35 mm | |
| Filetage ⌀ | 1,7 mm | |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
| Nombre de goujures | 2 | |
| Bague de couleur | Vert | |
| Série | Master Tap | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Profondeur de filetage | 5,1 mm | |
| Type de produit | Taraud |
| Référence article | 132721 M1,7 | |
| EAN / GTIN | 4045197984104 | |
| Réf. fabricant | 132721 M1,7 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |