Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, non revêtu, MF: M80X0,5

Réf.: 130020 M80X0,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 2184
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M80×0,5
Revêtement non revêtu
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 2184
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 0,5 mm
Longueur totale L 160 mm
⌀ queue Ds 50 mm
Carré corps □ 39 mm
⌀ perçage 79,5 mm
Filetage ⌀ 80 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 8
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 8
Profondeur de filetage 120 mm
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article 130020 M80X0,5
EAN / GTIN 4062406026424
Réf. fabricant 130020 M80X0,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
10
Alu.
N
10
Alu (à copeaux courts)
N
12
Acier < 500 N/mm²
P
8
Acier < 750 N/mm²
P
8
Acier < 900 N/mm²
P
6
Acier < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Remarque(s):

Quantité minimum de commande : 1 pc.
Délai de livraison: 35 jours calendaires
Fabrication spéciale – reprise impossible