Foret court étagé pour avant-trous de taraudage carbure monobloc 90°, TiAlN, Pour filetages: M2,5F

Réf.: 125050 M2,5F
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 8378
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour filetages M2,5F
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 8378
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Angle de chanfreinage 90 degré
Arrosage interne non
⌀ D1 1er étage avec chanfrein h8 2,3 mm
⌀ D2 2ème étage avec chanfrein h8 3 mm
Hauteur d’étage L1 1. étage 6,8 mm
Longueur des goujures Lc 20 mm
Longueur totale L 62 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,05 mm/tr
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Sans
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous borgnes et débouchants
Type de produit Forets étagés

Identification et classification

Référence article 125050 M2,5F
EAN / GTIN 4045197265517
Réf. fabricant 125050 M2,5F
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
260
Alu (à copeaux courts)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
90
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
60
Acier < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Excellente stabilité − Longueur de chanfreinage suivant DIN 8378. Alignement précis grâce à des tolérances de concentricité strictes entre le ⌀ de perçage et de lamage.

Utilisation:

Particulièrement adaptés aux machines CN et automatiques. Pour perçage d'avant-trous de taraudage suivant DIN 336 p. 1 avec chanfreinage de 90°. Le taraud n'attaque pas l'arête vive de l'alésage.
Réf. F: avant-trous de taraudage pour taraud à refouler suivants.