Foret monolèvre en carbure Longueur totale L 200 mm, AlTiN, ⌀ DC: 11,4-Xmm

Réf.: 124002 11,4-X
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: h5
  • Nombre de dents Z: 1
  • Angle de pointe: 125

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 11,4 mm
Plage de ⌀ 11,40 mm - 11,99 mm
Revêtement AlTiN
Type d'outils Carbure
Norme Norme usine
Type de queue HSS
Tolérance ⌀ nominal h5
Nombre de dents Z 1
Angle de pointe 125 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 115 mm
Queue DIN 6535 HB
Arrosage interne Oui, à 40 bars min.
Foret pilote nécessaire Oui, foret pilote
Semi-Standard oui
Longueur totale L 200 mm
⌀ queue Ds 25 mm
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 124002 11,4-X
EAN / GTIN 4067263514695
Réf. fabricant 124002 11,4-X
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
90
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
70
Acier < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Foret long à goujures droites à une arête pour profondeurs de perçage jusqu’à 1000 mm en standard et jusqu’à 6000 mm sur demande. La forme périphérique universelle de la tête permet un travail en toute sécurité dans un large éventail de matériaux.

Remarque(s):

Pour une utilisation sûre des forets longs, il est nécessaire d’effectuer un alésage pilote préalable d’au moins 4×D avec le foret pilote 122736 ou 231605 pour les diamètres plus grands ou avec le foret pilote 122606 pour l’aluminium.
  • Pour les perceuses pour trous profonds:
    Pour les profondeurs de perçage > 50×D, l’outil doit être soutenu par une lunette à des intervalles de 50×D.
  • Pour les centres d’usinage:
    A partir de profondeurs de perçage > 40×D, l’usinage doit être réparti sur deux outils. Le diamètre de l’outil suivant doit être réduit d’environ 0,02 mm.
Le rapport L/D indiqué correspond à la profondeur de perçage minimale possible avec le foret long correspondant. Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC. Une pression de lubrifiant > 40 bar est recommandée.