• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Foret carbure monobloc à queue cylindrique GARANT Uni Hero DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 4,3mm

Réf.: 123020 4,3
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 8×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Uni
⌀ nom. DC 4,3 mm
Revêtement TiAlSiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 8×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 36,6 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 43 mm
Longueur totale L 81 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,11 mm/tr
Bague de couleur orange
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 123020 4,3
EAN / GTIN 4069515012195
Réf. fabricant 123020 4,3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
140
Alu (à copeaux courts)
N
150
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
115
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
Fonte GG(G)
K
95
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Polyvalence et rentabilité maximales dans un seul outil. Conception robuste de l’outil et arête de coupe convexe-concave arquée pour une excellente stabilité de l’outil et un bris de copeaux optimal dans un large éventail de matériaux. Géométrie spéciale des goujures et goujures polies pour une évacuation parfaite des copeaux et une sécurité de processus maximale. Revêtement hautes performances TiAlSiN ultra-lisse pour une réduction efficace de l’usure et de la formation d’arêtes rapportées.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC= L2+ 1,5× DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec le code art. 123021.
Type HE: commander avec les codes art. 123020 et 129100HE.
Articles avec prix entre parenthèses: délai de livraison différent et quantité minimum de commande de 3 pièces.