foret carbure monobloc, queue cylindrique  DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 7,2mm

Réf.: 122506 7,2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 3×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 7,2 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 3×D
Tolérance ⌀ nominal m7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 180 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 30,2 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Application de perçage Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Foret pilote nécessaire Oui, foret pilote
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 41 mm
Longueur totale L 79 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,12 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 122506 7,2
EAN / GTIN 4045197744159
Réf. fabricant 122506 7,2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
85
Acier < 750 N/mm²
P
75
Acier < 900 N/mm²
P
60
Acier < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
Fonte GG(G)
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Affûtage spécial pour la réalisation d’alésages avec fond de 180°. Forces radiales réduites, même lors du pré-perçage de surfaces inclinées jusqu’à 45°. Géométrie des goujures pour une évacuation optimale des copeaux. Avec 4 listels pour stabilisation du foret dans l’alésage.

Avantage(s):

L’angle de pointe de 180° permet le perçage et le lamage en une seule passe.

Recommandation(s):

Pour une utilisation sûre des forets en carbure monobloc 180°, il est indispensable, au choix:
  • lors du pré-perçage sur des surfaces planes:de réaliser un alésage pilote 1×D à l'aide du foret pilote 122736.
  • Lors du pré-perçage de surfaces inclinées jusqu'à 15°: de réduire l'avance f à 50 %, jusqu'à 30°: de réduire l'avance f à 40 % et jusqu'à max. 45°: de réduire l'avance f à 25 % des valeurs indiquées. Après le pré-perçage, la valeur d'avance normale peut être utilisée.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 122506 + 129100HB.
Type HE: commander avec 122506 + 129100HE.
Forets en carbure monobloc 180° pour l'usinage de l'aluminium disponibles sur demande.
Ne convient pas pour la réalisation de chanfreins pour les vis à tête cylindrique suivant DIN974-1.