{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Plage de ⌀ | 2,00 mm - 2,19 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | Norme usine | |
| Type | N | |
| Tolérance ⌀ nominal | 0 / 0,004 | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Angle de pointe | 130 degré | |
| Queue | Queue cylindrique avec h6 | |
| Arrosage interne | non | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Semi-Standard | oui | |
| Longueur des goujures Lc | 13 mm | |
| Longueur totale L | 42 mm | |
| ⌀ queue Ds | 3 mm | |
| Tolérance de queue | h6 | |
| Bague de couleur | Sans | |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |
| Référence article | 121220 2,0-X | |
| EAN / GTIN | 4062406228811 | |
| Réf. fabricant | 121220 2,0-X | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |