Mandrin CM, Type: 3/19

Réf.: 118922 3/19
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille cône morse CM 3
⌀ queue 19 mm
Pour ⌀ fraise à carotter 12 mm - 60 mm
Lubrification manuel
Type de produit Support

Identification et classification

Référence article 118922 3/19
EAN / GTIN 4069515031691
Réf. fabricant 118922 3/19
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour recevoir des fraises à carotter dans des perceuses fixes.

Adapté(s) pour:

Fraises à carotter avec queue Weldon ⌀ 19 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés