Fraise à carotter HSS prof. de coupe 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 20mm

Réf.: 118802 20
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Queue Weldon

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 20 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Queue Queue Weldon
⌀ queue 19,05 mm
Profondeur de coupe 30 mm
Longueur totale L 60,5 mm
Type de produit Fraises à carotter

Identification et classification

Référence article 118802 20
EAN / GTIN 4069515029230
Réf. fabricant 118802 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG
K
GGG
K
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Adaptées à toutes les perceuses magnétiques courantes. Excellent enlèvement de copeaux grâce à la géométrie d’arête optimisée. Réaffûtage aisé. Avec queue Weldon − ⌀ 19 mm.
HSS avec revêtement TiAlN spécial pour des propriétés de coupe améliorées (prévention des micro-soudures).

Utilisation:

Sur perceuses magnétiques mobiles ou fixes à colonne pour la réalisation de perçages de grande taille en construction métallique. La fraise à carotter n’enlève qu’un anneau fin de matière. La carotte est expulsée par effet de ressort à l’aide d’un éjecteur.

Livraison:

Sans éjecteur.

Remarque(s):

Huile de coupe hautes performances (voir 084210) recommandée pour la lubrification des fraises à carotter.

Téléchargements et documents

Produits adaptés