{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ nom. DC | 25 mm | |
| Exécution | plat | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Norme | Norme usine | |
| Queue | Queue à trois méplats de serrage | |
| ⌀ queue | 10 mm | |
| Tolérance ⌀ | -0,05 / 0,15 mm | |
| Longueur L | 11,8 mm | |
| Bague de couleur | Sans | |
| Type de produit | Outils à trépaner |
| Référence article | 118505 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197673879 | |
| Réf. fabricant | 118505 25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |