{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 12 mm - 20 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | HSS | |
| Norme | Norme usine | |
| Queue | Queue à trois méplats de serrage | |
| Hauteur d'étage | 4 mm | |
| Longueur totale | 75 mm | |
| ⌀ queue | 9 mm | |
| Etages de perçage au pas de | 1 mm | |
| Bague de couleur | Sans | |
| Type de produit | Forets étagés |
| Référence article | 118324 12-20 | |
| EAN / GTIN | 4045197764379 | |
| Réf. fabricant | 118324 12-20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |